PHOENIX CONTACT - Schildchenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803719
Werkstoff - sonstige
Breite - 280.7 mm
Höhe - 46.5 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626146263
Sonepar Artikelnummer
121317821
Hersteller Artikelnummer
0803719
Hersteller Typ
UBE/D (60X10)
Hersteller Artikel Nr.:
0803719
Werkstoff:
sonstige
Breite:
280.7 mm
Höhe:
46.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg
Schildchenträger, grau, unbeschriftet, Montageart: verrasten, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 60 mm


