PHOENIX CONTACT - Schildchenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0814270
Breite - 14 mm
Höhe - 26 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918976316
Sonepar Artikelnummer
121318177
Hersteller Artikelnummer
0814270
Hersteller Typ
MA 20X 8 BK
Hersteller Artikel Nr.:
0814270
Breite:
14 mm
Höhe:
26 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Schildchenträger, für Schützschild-Zackband SS-ZB


