PHOENIX CONTACT - Schildchenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828282
Werkstoff - sonstige
Breite - 300 mm
Höhe - 9.93 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356478526
Sonepar Artikelnummer
121319161
Hersteller Artikelnummer
0828282
Hersteller Typ
CARRIER-TM 300
Hersteller Artikel Nr.:
0828282
Werkstoff:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
9.93 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
Schildchenadapter, 300 mm lang, für den manuellen Zuschnitt, einrastbar in flache Schildchennut, für ZB ..., UC-TM .. oder UCT-TM ...


