PHOENIX CONTACT - Schildchenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828693
Werkstoff - sonstige
Breite - 300 mm
Höhe - 21.4 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356520324
Sonepar Artikelnummer
121319215
Hersteller Artikelnummer
0828693
Hersteller Typ
CARRIER-TMD 300
Hersteller Artikel Nr.:
0828693
Werkstoff:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
21.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.017 kg
Schildchenträger, grau, unbeschriftet, Montageart: verrasten, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 300 mm


