PHOENIX CONTACT - Schildchenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828985
Werkstoff - sonstige
Breite - 29.5 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356538114
Sonepar Artikelnummer
121319306
Hersteller Artikelnummer
0828985
Hersteller Typ
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5)
Hersteller Artikel Nr.:
0828985
Werkstoff:
sonstige
Breite:
29.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: schrauben, nieten, Durchmesser: 22 mm, Textfeldhöhe: 12,5 mm, Textfeldbreite: 27 mm


