PHOENIX CONTACT - Schildchenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829530
Werkstoff - sonstige
Breite - 1000 mm
Höhe - 17.6 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356614894
Sonepar Artikelnummer
121319572
Hersteller Artikelnummer
0829530
Hersteller Typ
CARRIER-EMP (1000X15) TR
Hersteller Artikel Nr.:
0829530
Werkstoff:
sonstige
Breite:
1000 mm
Höhe:
17.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.034 kg
Schildchenträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: schrauben, nieten, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 1000 mm


