PHOENIX CONTACT - Schildchenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829559
Werkstoff - sonstige
Breite - 1000 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39162000
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356614900
Sonepar Artikelnummer
121319576
Hersteller Artikelnummer
0829559
Hersteller Typ
CARRIER/L-EMP (1000X15) GY
Hersteller Artikel Nr.:
0829559
Werkstoff:
sonstige
Breite:
1000 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.028 kg
Schildchenträger, grau, unbeschriftet, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 1000 mm


