PHOENIX CONTACT - Schildchenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829560
Werkstoff - sonstige
Breite - 1000 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39162000
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356614917
Sonepar Artikelnummer
121319577
Hersteller Artikelnummer
0829560
Hersteller Typ
CARRIER/L-EMP (1000X15) TR
Hersteller Artikel Nr.:
0829560
Werkstoff:
sonstige
Breite:
1000 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.028 kg
Profil, selbstklebend, 1000 mm lang, zur Aufnahme von UC-, US-, LS- und EMT (EX15)R Material, 15 mm Höhe


