PHOENIX CONTACT - Schildchenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830670
Werkstoff - sonstige
Breite - 300 mm
Höhe - 12.49 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356719186
Sonepar Artikelnummer
121320175
Hersteller Artikelnummer
0830670
Hersteller Typ
CARRIER-TMH 300
Hersteller Artikel Nr.:
0830670
Werkstoff:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
12.49 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
Schildchenadapter, 300 mm lang, für den manuellen Zuschnitt, einrastbar in flache Schildchennut, die Beschriftungsfläche wird um 90° gedreht, für UC-TM ..., UCT-TM ...


