PHOENIX CONTACT - Schildchenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830958
Werkstoff - sonstige
Breite - 38 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356912310
Sonepar Artikelnummer
121320347
Hersteller Artikelnummer
0830958
Hersteller Typ
CARRIER-PMP (108X38)
Hersteller Artikel Nr.:
0830958
Werkstoff:
sonstige
Breite:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.024 kg
Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: schrauben, nieten, Textfeldhöhe: 38 mm, Textfeldbreite: 90 mm


