PHOENIX CONTACT - Schildchenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831062
Werkstoff - sonstige
Breite - 38 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356940931
Sonepar Artikelnummer
121320370
Hersteller Artikelnummer
0831062
Hersteller Typ
CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38)
Hersteller Artikel Nr.:
0831062
Werkstoff:
sonstige
Breite:
38 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.029 kg
Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 38 mm, Textfeldbreite: 110 mm


