PHOENIX CONTACT - Schildchenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010031
Werkstoff - sonstige
Breite - 5.03 mm
Höhe - 10.5 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918013219
Sonepar Artikelnummer
121321197
Hersteller Artikelnummer
1010031
Hersteller Typ
4K-DST 5 FARBLOS
Hersteller Artikel Nr.:
1010031
Werkstoff:
sonstige
Breite:
5.03 mm
Höhe:
10.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Schildchenträger, mit Einsteckstreifen beschriftbar, farblos, unbeschriftet, Montageart: verrasten, Textfeldhöhe: 9,2 mm, Textfeldbreite: 4,7 mm


