PHOENIX CONTACT - Schildchenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013290
Werkstoff - sonstige
Breite - 9 mm
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918013707
Sonepar Artikelnummer
121321267
Hersteller Artikelnummer
1013290
Hersteller Typ
PAB-SK 30
Hersteller Artikel Nr.:
1013290
Werkstoff:
sonstige
Breite:
9 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Schildchenträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 30 mm


