PHOENIX CONTACT - Schildchenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1285733
Werkstoff - sonstige
Breite - 1000 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39162000
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151492427
Sonepar Artikelnummer
121327638
Hersteller Artikelnummer
1285733
Hersteller Typ
CARRIER/L-EMP (1000X15) WH
Hersteller Artikel Nr.:
1285733
Werkstoff:
sonstige
Breite:
1000 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.042 kg
Schildchenträger, weiß, unbeschriftet, Montageart: kleben


