PHOENIX CONTACT - Schirmanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2839295
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918182991
Sonepar Artikelnummer
120463603
Hersteller Artikelnummer
2839295
Hersteller Typ
SSA 3-6
Hersteller Artikel Nr.:
2839295
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.005 kg
Schirmschnellanschluss für Leitungsdurchmesser 3 .. 6 mm. Potenzialanschlussleitung: 200 mm, 1 mm², Farbe: schwarz


