PHOENIX CONTACT - Schirmanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2839512
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918183004
Sonepar Artikelnummer
120465011
Hersteller Artikelnummer
2839512
Hersteller Typ
SSA 5-10
Hersteller Artikel Nr.:
2839512
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.006 kg
Schirmschnellanschluss für Leitungsdurchmesser 5 .. 10 mm. Potenzialanschlussleitung: 200 mm, 1 mm², Farbe: schwarz


