PHOENIX CONTACT - Schirmanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2859233
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918924379
Sonepar Artikelnummer
121358121
Hersteller Artikelnummer
2859233
Hersteller Typ
SSA 3-6/S1
Hersteller Artikel Nr.:
2859233
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.006 kg
Schirmschnellanschluss für Leitungsdurchmesser 3 .. 6 mm. Potenzialanschlussleitung: 250 mm, 1 mm², Farbe: grün/gelb


