PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3025176
Zulässiger Kabeldurchmesser - 3 .. 14 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4017918130305
Sonepar Artikelnummer
120008812
Hersteller Artikelnummer
3025176
Hersteller Typ
SK 14
Hersteller Artikel Nr.:
3025176
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3 .. 14 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
17 mm
Höhe:
19.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg


