PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3025189
Zulässiger Kabeldurchmesser - 5 .. 20 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4017918130312
Sonepar Artikelnummer
120008813
Hersteller Artikelnummer
3025189
Hersteller Typ
SK 20
Hersteller Artikel Nr.:
3025189
Zulässiger Kabeldurchmesser:
5 .. 20 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
24 mm
Höhe:
19.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.028 kg


