PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3026463
Zulässiger Kabeldurchmesser - 20 .. 35 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918167998
Sonepar Artikelnummer
120008815
Hersteller Artikelnummer
3026463
Hersteller Typ
SK 35
Hersteller Artikel Nr.:
3026463
Zulässiger Kabeldurchmesser:
20 .. 35 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
40 mm
Höhe:
20 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.063 kg


