PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3025338
Zulässiger Kabeldurchmesser - 2 .. 5 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4046356051835
Sonepar Artikelnummer
120342760
Hersteller Artikelnummer
3025338
Hersteller Typ
SK 5
Hersteller Artikel Nr.:
3025338
Zulässiger Kabeldurchmesser:
2 .. 5 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
9 mm
Höhe:
19.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


