PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3026997
Zulässiger Kabeldurchmesser - 5 .. 28 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356284318
Sonepar Artikelnummer
120462390
Hersteller Artikelnummer
3026997
Hersteller Typ
SK 28
Hersteller Artikel Nr.:
3026997
Zulässiger Kabeldurchmesser:
5 .. 28 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
31 mm
Höhe:
20 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.041 kg


