PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240211
Zulässiger Kabeldurchmesser - 3 .. 14 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356458887
Sonepar Artikelnummer
120462893
Hersteller Artikelnummer
3240211
Hersteller Typ
SKS 14
Hersteller Artikel Nr.:
3240211
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3 .. 14 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
19 mm
Höhe:
21 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.019 kg


