PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240213
Zulässiger Kabeldurchmesser - 3 .. 8 mm
Montageart - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 12.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356458665
Sonepar Artikelnummer
120462955
Hersteller Artikelnummer
3240213
Hersteller Typ
SKS 8-D
Hersteller Artikel Nr.:
3240213
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3 .. 8 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
12.4 mm
Höhe:
18 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.011 kg


