PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240215
Zulässiger Kabeldurchmesser - 5 .. 20 mm
Montageart - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 24.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356458924
Sonepar Artikelnummer
120464156
Hersteller Artikelnummer
3240215
Hersteller Typ
SKS 20-D
Hersteller Artikel Nr.:
3240215
Zulässiger Kabeldurchmesser:
5 .. 20 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
24.7 mm
Höhe:
27 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.039 kg


