PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019422
Zulässiger Kabeldurchmesser - 8 .. 15 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626504988
Sonepar Artikelnummer
120888892
Hersteller Artikelnummer
1019422
Hersteller Typ
SCC 15
Hersteller Artikel Nr.:
1019422
Zulässiger Kabeldurchmesser:
8 .. 15 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
19 mm
Höhe:
38.1 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.022 kg


