PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019420
Zulässiger Kabeldurchmesser - 2 .. 5 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626505657
Sonepar Artikelnummer
120888893
Hersteller Artikelnummer
1019420
Hersteller Typ
SCC 5
Hersteller Artikel Nr.:
1019420
Zulässiger Kabeldurchmesser:
2 .. 5 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
9 mm
Höhe:
26.8 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


