PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019421
Zulässiger Kabeldurchmesser - 3 .. 10 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 14.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626505176
Sonepar Artikelnummer
120888894
Hersteller Artikelnummer
1019421
Hersteller Typ
SCC 10
Hersteller Artikel Nr.:
1019421
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3 .. 10 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
14.4 mm
Höhe:
32.9 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg


