PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019423
Zulässiger Kabeldurchmesser - 10 .. 20 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 24.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626506043
Sonepar Artikelnummer
120888895
Hersteller Artikelnummer
1019423
Hersteller Typ
SCC 20
Hersteller Artikel Nr.:
1019423
Zulässiger Kabeldurchmesser:
10 .. 20 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
24.7 mm
Höhe:
41.4 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.039 kg


