PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019443
Zulässiger Kabeldurchmesser - 8 .. 15 mm
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626506142
Sonepar Artikelnummer
121153834
Hersteller Artikelnummer
1019443
Hersteller Typ
SCC 15-NS35
Hersteller Artikel Nr.:
1019443
Zulässiger Kabeldurchmesser:
8 .. 15 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
19 mm
Höhe:
45.8 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.033 kg


