Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1019440

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 3 .. 10 mm

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss

  • Breite - 14.4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626505459

Sonepar Artikelnummer

121153835

Hersteller Artikelnummer

1019440

Hersteller Typ

SCC 10-NS35 

Hersteller Artikel Nr.:

1019440

Zulässiger Kabeldurchmesser:

3 .. 10 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federanschluss

Breite:

14.4 mm

Höhe:

46.3 mm

Betriebstemperatur:

-60 .. 110 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.020 kg

Schirmanschlussklemme, Polzahl: 1, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz