PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019426
Zulässiger Kabeldurchmesser - 3 .. 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 14.4 mm
Höhe - 42.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626505930
Sonepar Artikelnummer
121321622
Hersteller Artikelnummer
1019426
Hersteller Typ
SCC 10-F
Hersteller Artikel Nr.:
1019426
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3 .. 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
14.4 mm
Höhe:
42.6 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.018 kg


