PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019427
Zulässiger Kabeldurchmesser - 8 .. 15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 19 mm
Höhe - 47.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626504995
Sonepar Artikelnummer
121321623
Hersteller Artikelnummer
1019427
Hersteller Typ
SCC 15-F
Hersteller Artikel Nr.:
1019427
Zulässiger Kabeldurchmesser:
8 .. 15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
19 mm
Höhe:
47.6 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.028 kg


