PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019436
Zulässiger Kabeldurchmesser - 2 .. 5 mm
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 14.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626505664
Sonepar Artikelnummer
121321625
Hersteller Artikelnummer
1019436
Hersteller Typ
SCC 5-NS35
Hersteller Artikel Nr.:
1019436
Zulässiger Kabeldurchmesser:
2 .. 5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
14.2 mm
Höhe:
45.7 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg


