PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1030552
Zulässiger Kabeldurchmesser - 3 .. 14 mm
Montageart - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626532868
Sonepar Artikelnummer
121321959
Hersteller Artikelnummer
1030552
Hersteller Typ
SK 14-D VPE 100/10
Hersteller Artikel Nr.:
1030552
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3 .. 14 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
17 mm
Höhe:
19.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg


