PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1081458
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626810102
Sonepar Artikelnummer
121323518
Hersteller Artikelnummer
1081458
Hersteller Typ
PT 1,5/S-QUATTRO-SG WH
Hersteller Artikel Nr.:
1081458
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.007 kg
Schirmanschlussklemme, Nennspannung: 48 V, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: weiß


