PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1083004
Zulässiger Kabeldurchmesser - 5 .. 20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 24 mm
Höhe - 19.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626817170
Sonepar Artikelnummer
121323605
Hersteller Artikelnummer
1083004
Hersteller Typ
SK 20-D VPE 100/1
Hersteller Artikel Nr.:
1083004
Zulässiger Kabeldurchmesser:
5 .. 20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
24 mm
Höhe:
19.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.031 kg


