PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1105796
Zulässiger Kabeldurchmesser - 5 .. 20 mm
Montageart - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626989594
Sonepar Artikelnummer
121324311
Hersteller Artikelnummer
1105796
Hersteller Typ
SK 20 VPE 250
Hersteller Artikel Nr.:
1105796
Zulässiger Kabeldurchmesser:
5 .. 20 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
24 mm
Höhe:
19.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.022 kg


