PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1375754
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151740719
Sonepar Artikelnummer
121329126
Hersteller Artikelnummer
1375754
Hersteller Typ
PTV 6-SG WH
Hersteller Artikel Nr.:
1375754
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.022 kg
Schirmanschlussklemme, Nennspannung: 48 V, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: weiß


