PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3025406
Zulässiger Kabeldurchmesser - 2 .. 5 mm
Montageart - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356118170
Sonepar Artikelnummer
121360919
Hersteller Artikelnummer
3025406
Hersteller Typ
SK 5-D
Hersteller Artikel Nr.:
3025406
Zulässiger Kabeldurchmesser:
2 .. 5 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
9 mm
Höhe:
19.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg


