PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3027006
Zulässiger Kabeldurchmesser - 5 .. 28 mm
Montageart - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356284325
Sonepar Artikelnummer
121360952
Hersteller Artikelnummer
3027006
Hersteller Typ
SK 28-D
Hersteller Artikel Nr.:
3027006
Zulässiger Kabeldurchmesser:
5 .. 28 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
31 mm
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


