PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3062906
Zulässiger Kabeldurchmesser - 15 .. 32 mm
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356562959
Sonepar Artikelnummer
121361952
Hersteller Artikelnummer
3062906
Hersteller Typ
SKS 32-D
Hersteller Artikel Nr.:
3062906
Zulässiger Kabeldurchmesser:
15 .. 32 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
32 mm
Höhe:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.078 kg


