PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3209596
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626355306
Sonepar Artikelnummer
121362664
Hersteller Artikelnummer
3209596
Hersteller Typ
PT 2,5-QUATTRO-SG WH
Hersteller Artikel Nr.:
3209596
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg
Schirmanschlussklemme, Nennspannung: 48 V, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: weiß


