PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240212
Zulässiger Kabeldurchmesser - 5 .. 20 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 24.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356458917
Sonepar Artikelnummer
121363328
Hersteller Artikelnummer
3240212
Hersteller Typ
SKS 20
Hersteller Artikel Nr.:
3240212
Zulässiger Kabeldurchmesser:
5 .. 20 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
24.7 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.036 kg


