Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussschelle

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussschelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2200456

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356584333

Sonepar Artikelnummer

121355330

Hersteller Artikelnummer

2200456

Hersteller Typ

ME-SAS MINI

Hersteller Artikel Nr.:

2200456

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.006 kg

Schirmanschlussschelle ,Tragschienengehäuse, Farbe: silberfarben