PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussschelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3040603
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626275574
Sonepar Artikelnummer
121361304
Hersteller Artikelnummer
3040603
Hersteller Typ
PSH 5-10/L100
Hersteller Artikel Nr.:
3040603
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.004 kg
Schirmanschlussschelle, Nennspannung: 300 V, Höhe: 100 mm, Farbe: schwarz


