PHOENIX CONTACT - Schirmanschlussschelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061525
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356592895
Sonepar Artikelnummer
121361905
Hersteller Artikelnummer
3061525
Hersteller Typ
PSH 3- 6 500MM
Hersteller Artikel Nr.:
3061525
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.010 kg
Schirmanschlussschelle, Nennspannung: 300 V, Farbe: schwarz


