PHOENIX CONTACT - Schmaler Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1085243
Montageart - sonstige
Managebar - Nein
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4055626835013
Sonepar Artikelnummer
121153833
Hersteller Artikelnummer
1085243
Hersteller Typ
FL SWITCH 1108N
Hersteller Artikel Nr.:
1085243
Montageart:
sonstige
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
147.546 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
98.3654 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.179 kg


