PHOENIX CONTACT - Schneidwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207585
Max. Materialstärke - 1.5 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 9.393 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918895228
Sonepar Artikelnummer
120462239
Hersteller Artikelnummer
1207585
Hersteller Typ
PPS BASIC I/M
Hersteller Artikel Nr.:
1207585
Max. Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
9.393 kg
Schneidwerkzeug, Gewicht 9300 g, schwarz


