PHOENIX CONTACT - Schneidwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212520
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²
Funktion - sonstige
Antriebsart - sonstige
Abisolierlänge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356589529
Sonepar Artikelnummer
120465216
Hersteller Artikelnummer
1212520
Hersteller Typ
CF CRIMPHANDY CUTTER
Hersteller Artikel Nr.:
1212520
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.5 .. 1.5 mm²
Funktion:
sonstige
Antriebsart:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84679900
Gewicht:
0.129 kg


